曜日別特売

耐熱200℃収縮チューブ

耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン

耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。
特長
・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。
・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。

用途
採用実績
・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー
材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049767VL-3.2-1-51袋(1m×5本)D:3.2D1:1.6T1:0.8
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57049776VL-4.8-1-51袋(1m×5本)D:4.8D1:2.4T1:0.95
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57049785VL-6.4-1-21袋(1m×2本)D:6.4D1:3.2T1:0.95
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
57049801VL-9.5-11袋(1m×1本)D:9.5D1:4.8T1:0.95
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
57049810VL-12.7-11袋(1m×1本)D:12.7D1:6.4T1:1.16
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
57049889VL-3.2-11袋(1m×1本)D:3.2D1:1.6T1:0.8
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
57049898VL-3.2-101巻(10m)D:3.2D1:1.6T1:0.8
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57049907VL-3.2-501巻(50m)D:3.2D1:1.6T1:0.8
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
57049916VL-4.8-11袋(1m×1本)D:4.8D1:2.4T1:0.95
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
57049925VL-4.8-101巻(10m)D:4.8D1:2.4T1:0.95
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
57049941VL-4.8-501巻(50m)D:4.8D1:2.4T1:0.95
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
57049950VL-6.4-11袋(1m×1本)D:6.4D1:3.2T1:0.95
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
57049959VL-6.4-101巻(10m)D:6.4D1:3.2T1:0.95
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
57049977VL-6.4-501巻(50m)D:6.4D1:3.2T1:0.95
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
57049986VL-9.5-101巻(10m)D:9.5D1:4.8T1:0.95
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
57049995VL-9.5-501巻(50m)D:9.5D1:4.8T1:0.95
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
57050011VL-12.7-101巻(10m)D:12.7D1:6.4T1:1.16
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
57050020VL-12.7-501巻(50m)D:12.7D1:6.4T1:1.16
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
57050029VL-25.4-500mm1袋(500mm×10本)D:25.4D1:12.7T1:1.25
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
57050038VL-25.4-11袋(1m×1本)D:25.4D1:12.7T1:1.25
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57050047VL-25.4-101巻(10m)D:25.4D1:12.7T1:1.25
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする