曜日別特売

ホックボタンチューブ グレー

ホックボタンチューブ グレー - デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレー - デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレー - デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレー - デンカエレクトロン

灰色一色タイプのホックボタンチューブです
特長
・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。

用途
採用実績
・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.24MB) (0.12MB) (0.07MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径D(Φmm)
幅W(mm)
内径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049356HB-15G-101巻(10m)抱合:1575+515
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
57049381HB-20G-101巻(10m)抱合:2092+520
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
57049399HB-25G-101巻(10m)抱合:25100+525
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
57049417HB-30G-101巻(10m)抱合:30115+530
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
57049435HB-40G-101巻(10m)抱合:40145+540
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
57049460HB-50G-101巻(10m)抱合:50177+550
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
57049539HB-70G-101巻(10m)抱合:70240+570
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
57049557HB-100G-101巻(10m)抱合:100333+5100
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
57049575HB-15G-251巻(25m)抱合:1575+515
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57049600HB-20G-251巻(25m)抱合:2092+520
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
57049618HB-25G-251巻(25m)抱合:25100+525
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
57049636HB-30G-251巻(25m)抱合:30115+530
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
57049661HB-40G-251巻(25m)抱合:40145+540
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
57049740HB-50G-251巻(25m)抱合:50177+550
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
57049749HB-70G-251巻(25m)抱合:70240+570
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
57049758HB-100G-251巻(25m)抱合:100333+5100
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする