サンイチチューブ

サンイチチューブ - デンカエレクトロンサンイチチューブ - デンカエレクトロンサンイチチューブ - デンカエレクトロンサンイチチューブ - デンカエレクトロン

3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。
特長
・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。
・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。
・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。

用途
採用実績
・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など
材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:1.6収縮後肉厚(mm)T1:1.1内容量1袋(5m×5本)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049207CC-4815
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする