透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン
(1件のレビュー)

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。
特徴
・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
・透明なので内部状態が確認出来ます。
・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。
・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。
・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
採用実績

用途
採用実績
・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。
材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500mm×2本)
関連資料:(0.24MB) (0.12MB)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57048778CCN-12040-500mmD:12D1:4T1:1.6
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
57048796CCN-6020-500mmD:6D1:2T1:1.2
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: ワイヤーの保護

3mmワイヤーのカシメ部分の保護用。
入れる時に工夫が必要ですが、収縮後のフィット感も厚みも満足です。
ワイヤーのバリもカバーでき、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする