曜日別特売

ETCチューブ

ETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロン

完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです
特長
・臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
・ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。
・若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。
・チューブに刻印した文字が安易には消えません。
・非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。

用途
採用実績
鉄道車輌機器
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応肉厚T(mm)0.40±0.05内容量1巻(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049311ETC-7.0-107.0±0.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
57049320ETC-8.5-108.5±0.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする