曜日別特売

ボトルホルダーセット 石鹸液用

ボトルホルダーセット 石鹸液用 - アルボース

ボトル容器とボトル用ホルダーのセットです。
壁にビス止めすることができます。
ボトルに石鹸液は入っていません。

セット内容ボトルホルダー・ポンプボトル・カールプラグ×4本・ビス×4本容量(mL)950(満量ライン)質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×86×230吐出量(mL)0.9アズワン品番2-7339-11内容量1セット
注意
※ボトルに石鹸液(iG-N)は入っていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126959-
3,680
3,678
4,046(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする