オーム電機
フェイクTVライト 防犯用 擬似照明 タイマー付 USB式
テレビ風の光で室内にいるように見せかけるフェイクライト
明暗センサー付きで、周囲が暗くなると点灯を開始します
4時間、7時間のタイマー設定機能付き
USB電源式
付属品
専用USBケーブル100cm、両面テープ1枚
寸法(mm)
(約)幅85×高さ35×奥行90
質量(g)
約108
電源
5V 1.5A以上のUSBポート
モード
常時点灯、4時間点灯(暗所)、7時間点灯(暗所)、消灯
内容量
1個
注意
※ USBアダプターは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128639
NIT-ASY8RGB10
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください