曜日別特売

プラグ付き小判コード 補修用 3m

プラグ付き小判コード 補修用 3m - オーム電機プラグ付き小判コード 補修用 3m - オーム電機プラグ付き小判コード 補修用 3m - オーム電機プラグ付き小判コード 補修用 3m - オーム電機

おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です
接続部分の処理はしていません

定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2内容量1個
注意
※ 1200ワット以下でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128596HS-HT1-01
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする