モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電

モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 - オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 - オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 - オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 - オーム電機

合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー
2台の機器を同時に充電できます
LEDで電池残量がすぐわかる

用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書種類PSマーク:PSE本体質量(g)約230対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6300mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000内容量1個
注意
※ USB Type-Cポートで本体に充電する場合は、USB Type-Cケーブルが別途必要です。
※ パソコンのUSBポートから給電すると、パソコン側に悪影響を与える可能性がありますのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128280SMP-JV53W
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする