貝印
シリコーン保存バッグ
食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
材質(本体)
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128070
000DH6310
オールドラズベリー
700mL
120
19.5×16×4.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
57128079
000DH6313
ベージュグレー
700mL
120
19.5×16×4.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
57128088
000DH6311
オールドラズベリー
1000mL
155
23.5×13.5×9.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
57128097
000DH6314
ベージュグレー
1000mL
155
23.5×13.5×9.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください