貝印
シリコーン保存バッグ自立型
食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
サイズ
450mL
材質(本体)
シリコーンゴム
質量(g)
103
寸法(cm)
19.8×100×80
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128045
000DH6309
オールドラズベリー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
57128061
000DH6312
ベージュグレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください