ノーブランド
アルミ ローリーキャップ シェル
用途
防塵用
材質(本体)
アルミ
ねじ規格
【シェル】3
材質(パッキン)
NBRゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57127309
3B
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材