ノーブランド
アルミ ローリーキャップ 極東川西
用途
防塵用
材質(本体)
アルミ
材質(パッキン)
NBRゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57127178
2B
【極東川西】2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57127248
2.1/2B
【極東川西】2.1/2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57127379
3B
【極東川西】3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材