ホワイト患者用チェア Φ400円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー

ホワイト患者用チェア Φ400円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー - ノーリツイスホワイト患者用チェア Φ400円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー - ノーリツイスホワイト患者用チェア Φ400円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー - ノーリツイス

ホワイト色の患者用チェアです。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。
レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。

クッションモールドウレタン寸法(幅W×高さH)(mm)【脚部】Φ400×450~600機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-46座面径(Φmm)Φ375内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126855WC-613L-Z
37,900
37,898
41,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする