ノーリツイス
ホワイト患者用チェア 固定脚端タイプ 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・座面Φ315
ホワイト色の患者用チェアです。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。
上下昇降が手動式の低価格タイプです。
クッション
ウレタンフォーム
寸法(幅W×高さH)(mm)
【脚部】430×410~530
機能
【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番
68-9781-48
座面径(Φmm)
Φ315
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57126575
TW-N5
¥
13,400
¥
13,398
¥
14,738
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000