ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青

ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 - Panasonic(パナソニック)

ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ
極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける
デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差
舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」
ポーチに収まるコンパクトサイズ
長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」
アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)

付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本電源乾電池式本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)対応電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9)電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)振動音波振動振動数毎分約16,000ブラシストロークアズワン品番69-5584-96内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126225EW-DS1C-A
4,650
4,648
5,113(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする