天牛(富士手袋工業)
接触冷感シェード
ヘルメットや帽子の上から被せるだけで使用できます。
熱中症対策にご使用下さい。
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
グレー
サイズ
フリー
長さ(cm)
たれ:30
内容量
1枚
注意
※ヘルメットの形によって、使用できない場合があります。
※ヘルメットは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128910
74-40
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください