D&M
ジュニア用ニーパッド ブラックS
ジュニアのひざをしっかりガード!ドッジボール等ジュニア競技に。
パッドの厚さは15mm。
ジュニア用
材質
ナイロン・レーヨン・天然ゴム
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
(目安)ひざ頭周り24~30cm
幅(cm)
19
適合部位
ひざ
丈(cm)
19
アズワン品番
68-9810-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57126426
#817
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください