シャトレチェア6輪SAL U型シート

シャトレチェア6輪SAL U型シート - ウチエシャトレチェア6輪SAL U型シート - ウチエ

段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー
ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。
小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)
洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
バケツの脱着が可能です。

材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245質量(kg)17奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し)耐荷重(kg)100キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890~990座位高(mm)435~535(5段階・25刻み)座幅(mm)405アズワン品番69-4755-27前座高(mm)435~535(5段階・25刻み)内容量1台
注意
※()短奥行仕様時
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126356SW6082SAL
125,000
124,998
137,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする