シャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付

シャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付 - ウチエシャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付 - ウチエシャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付 - ウチエシャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付 - ウチエシャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付 - ウチエシャトレチェアD 4輪自在/O型バケツ付 - ウチエ

トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー
小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。
洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
バケツの脱着が可能です。

材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240質量(kg)10.5奥行(mm)【シート】400耐荷重(kg)80キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920~965(106~117)座位高(mm)445~485(5段階・25刻み)座幅(mm)435アズワン品番69-4755-23前座高(mm)480~520(5段階・25刻み)内容量1台
注意
※()内の数字は折りたたみ時のサイズ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126347STR6233
114,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする