曜日別特売

サージカルガウン 3L 1箱 40枚入

サージカルガウン 3L 1箱 40枚入 - クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入 - クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入 - クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入 - クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入 - クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン 3L 1箱 40枚入 - クー・メディカル・ジャパン

AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。
ラテックスフリー素材を使用しています。
首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。
袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。
腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。
M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。

サイズ3Lサイズアズワン品番68-5063-69内容量1箱(40枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126846SG-3L
22,000
21,998
24,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする