曜日別特売

マインカバー 寝具 敷布団カバー ベージュ 105×215cm シングル

マインカバー 寝具 敷布団カバー ベージュ 105×215cm シングル - イケヒコ・コーポレーション

綿100%の天竺ニット生地で伸縮性があり、まるで肌着のような柔らかな肌触りが特徴です。
1年間季節を問わずご使用いただける素材です。
綿は通気性吸水性ともに優れている素材です。
汗をしっかりと吸収し、すばやく発散する性質を持ちます。
そのため、蒸れにくくサラサラとした状態を保ってくれます。
綿素材なので冬場の乾燥した季節でも静電気が起こりにくいです。
全開ファスナーで布団の出し入れが簡単。
お洗濯可能でいつでも清潔にご使用いただけます。(洗濯ネット使用)※綿特有の臭いがする場合がございますが、ご使用につれて徐々に薄れていきます。
※綿素材の特性上、生地表面に多少毛羽落ち、毛玉が発生いたします。
※綿素材の特性上、生地表面に綿の殻が小さく残っている場合があります。

厚さ(mm)約0.5寸法(cm)105×215アズワン品番60-0533-82素材側地=綿100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571257961192060020104
5,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする