曜日別特売

LEDバーライト L940

LEDバーライト L940 - はくでんLEDバーライト L940 - はくでんLEDバーライト L940 - はくでんLEDバーライト L940 - はくでんLEDバーライト L940 - はくでんLEDバーライト L940 - はくでん

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。
本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063
取付アーム:ステンレス SUS316
ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。

出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128727HD-BAR1224S 24W
9,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする