曜日別特売

バッテリーメーター DC12~70V

バッテリーメーター DC12~70V - はくでんバッテリーメーター DC12~70V - はくでんバッテリーメーター DC12~70V - はくでんバッテリーメーター DC12~70V - はくでんバッテリーメーター DC12~70V - はくでんバッテリーメーター DC12~70V - はくでんバッテリーメーター DC12~70V - はくでん

電池の電圧・残量がリアルタイムで表示
高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。
適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)
電圧測定範囲:DC7~DC70V
測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ
使用電圧に切替えご使用願います。

付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128779HDCM-70SRredディスプレイ:レッド
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128788HDCM-70SBblueディスプレイ:ブルー
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128797HDCM-70SGgreenディスプレイ:グリーン
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする