曜日別特売

一体形DL3500軒下用Φ150

一体形DL3500軒下用Φ150 - 東芝ライテック
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57130651LEKD35951ML-LD9
69,100
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする