オゾンガス発生装置MPZシリーズ

オゾンガス発生装置MPZシリーズ - コフロック

高純度酸素ガス発生装置内蔵型小型オゾンガス発生装置です。
MPZ Seriesは、PSA方式により、空気中から酸素ガスを濃縮し、オゾンガスの原料としていますので、NOxガス(有毒)の発生を大幅に低減しています。

用途
マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。
小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用することが出来ます。
質量(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 or 700×430×800最高圧力(MPa)0.05流量(NL/min)PSA酸素流量:4ガス発生量(g/H)オゾンガス発生量:5ガス濃度(g/Nm3)オゾンガス発生濃度:21内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57130766MPZ-1B
1,700,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥35,000/税込¥38,500
北海道地方1¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方1¥60,000/税込¥66,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする