名古屋眼鏡
キーパー クリップ式偏光サングラス
商品名:キーパースマート 9332-02 P.スモーク
品名 偏光サングラス
レンズの材質 プラスチック(ハードコート)
レンズ枠の材質 ニッケル合金(めっき)
用途
《ポイント》
簡単スマート ワンタッチ脱着
《商品説明》
サイズ:62-36-136
二眼
《補足情報》
専用ケース付き 日本製
《
注文時の注意
》
はね上げ機能はありません
フレーム形状によっては取り付け出来ない場合もございます
可視光線透過率(%)
18
紫外線透過率(%)
(365nm)0.1
偏光率(%)
99.94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57130791
9332-02
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください