アルミ物干しハンガー(24ピンチ)

アルミ物干しハンガー(24ピンチ) - カクセーアルミ物干しハンガー(24ピンチ) - カクセーアルミ物干しハンガー(24ピンチ) - カクセーアルミ物干しハンガー(24ピンチ) - カクセーアルミ物干しハンガー(24ピンチ) - カクセーアルミ物干しハンガー(24ピンチ) - カクセー

軽量で丈夫なアルミハンガー。風でハンガーが動かないクリップと、引っ掛けられるフックが一体になっており、状況にあわせて使い分けができます。
ピンチは洗濯物にあわせて位置調節ができるので、無駄なく干せます。まとめて取り込める技ありピンチで家事の時短も助けます。

材質フレーム:アルミニウム・ポリプロピレン、ピンチ・キャッチ部:ポリカーボネート、バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ寸法(mm)幅530×奥行355×高さ225(ピンチ含まず)質量(g)490(パッケージ込み)対応2.6~4cmまでの竿ピンチ数24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129260AH-01
1,800
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする