曜日別特売

ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ

ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ - クレファー(CREPHA)ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ - クレファー(CREPHA)ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ - クレファー(CREPHA)

光を電気に変え充電し駆動するソーラー充電式腕時計。一度フル充電にすると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光に文字盤をあてて充電してください。汗に強い合皮製バンドでお手入れも簡単です。ムーブメントは信頼の日本製、見やすい文字盤のアナログ腕時計です。

材質バンド:合成皮革、ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長240×直径39.3×厚さ9質量(g)33機能Seiko Mov使用使用電池ソーラー(フル充電4カ月)防水性3気圧防水内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129540SM-AM165-BKSブラック、文字盤ブラック、バンド:ブラック
オープン
3,489
3,838(税込)
6日以内出荷
57129549SM-AM165-WTSブラック
オープン
3,489
3,838(税込)
6日以内出荷
57129558SM-AM166-WTSブラウン
オープン
3,489
3,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする