T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ

T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ - クレファー(CREPHA)T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ - クレファー(CREPHA)

腕時計で心拍数を瞬時にチェック、ベゼルにタッチするだけでいつでも簡単に計測可能です。水に強く衝撃に強いウレタンベルトを採用、スポーツに適した腕時計です。

材質バンド:ウレタン、ケース:ABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長248×直径50.4×厚さ14.7質量(g)45機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー使用電池CR2032防水性10気圧防水内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129515TS-D028-BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
57129531TS-D028-GNブラック×イエロー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする