ナースウォッチ

ナースウォッチ - クレファー(CREPHA)ナースウォッチ - クレファー(CREPHA)ナースウォッチ - クレファー(CREPHA)ナースウォッチ - クレファー(CREPHA)

ポケットなどに留めて使えるキーホルダータイプのナースウォッチです。日本製ムーブメント使用。

材質ケース:プラスチック寸法(mm)全長100×直径30×厚さ8.8質量(g)19機能日本製ムーブメント、キーホルダータイプ使用電池SR626SW防水性非防水内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129777NB-AL379-BEベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
57129786NB-AL379-BLブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
57129795NB-AL379-NVネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
57129811NB-AL379-WTホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする