クレファー(CREPHA)
デジタルストップウォッチ
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
材質
ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)
全長62.3×直径81.5×厚さ22.5
質量(g)
45
機能
最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57129838
TE-S321-BK
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください