T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ

T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ - クレファー(CREPHA)T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ - クレファー(CREPHA)

ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。

材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8質量(g)37機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー使用電池CR2032防水性10気圧防水内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129497TS-D012-BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
57129506TS-D012-PKピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする