婦人 10気圧防水 クロノELライト

婦人 10気圧防水 クロノELライト - クレファー(CREPHA)婦人 10気圧防水 クロノELライト - クレファー(CREPHA)

液晶が大きくて見やすい10気圧防水のデジタルスポーツウォッチ。ストップウォッチ機能などもあり、スポーツシーン等で活躍する腕時計です。

材質バンド:ポリウレタン、ケース:ABS寸法(mm)全長240×直径33×厚さ11質量(g)25機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR1616防水性10気圧防水内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129418TS-D318-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
57129427TS-D318-WTホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする