クレファー(CREPHA)
ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ
文字盤に設置されたソーラーパネルが光を電気に変え、充電し駆動します。一度フル充電すると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光を文字盤にあて、充電してください。
材質
ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール
機能
Seiko Mov使用
使用電池
ソーラー(フル充電4カ月)
防水性
3気圧防水
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57129567
SM-AM167-BKS
全長235×直径37×厚さ10
シルバー、文字盤ブラック、バンド:シルバー
約72
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
6日以内出荷
57129576
SM-AM167-WTS
全長235×直径40×厚さ10
シルバー、文字盤ホワイト、バンド:シルバー
約73
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
6日以内出荷
57129585
SM-AM168-WTS
全長235×直径40×厚さ9.2
シルバー
約73
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
6日以内出荷
57129601
SM-AM169-WTS
全長190×直径40×厚さ9
シルバー
約50
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
6日以内出荷
57129610
SM-AM170-WTS
全長235×直径40×厚さ9.6
シルバー
約73
オープン
¥
3,489
¥
3,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください