TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水

TELVA テルバ  電波デジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)TELVA テルバ  電波デジタルウォッチ 5気圧防水 - クレファー(CREPHA)

40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。
ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。

材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8質量(g)58機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性5気圧内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129479TE-D190-BKブラック
オープン
2,489
2,738(税込)
6日以内出荷
57129488TE-D190-SVシルバー
オープン
2,489
2,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする