セーフラン安全用品
溶接用牛革腕カバー
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。
両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。
片腕のみの使用も可能です。
袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様
袖口リブ仕様
材質
【本体】牛床革【紐】ポリエステル
サイズ
フリー
質量(g)
400
ひも長(cm)
78
内容量
1ペア
注意
※洗濯はできません。
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります。
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください。
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます。
※素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください。
※必ず手袋や保護具などを着用のうえ、ご使用ください。
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57129357
J2716
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください