曜日別特売

接触冷感アームカバー

接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバー - ROCKBROS(ロックブロス)

本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。

用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。内容量1双
注意
※洗濯可能で、手洗い推奨。初回洗濯時は色落ちの可能性があるため、単独洗いを推奨します。
※本商品は仕様変更により、ロゴの向きが統一された左右兼用デザインとなっております。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
腕幅(cm)
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129865M32001グレーホワイトS37.52213
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129881M32002グレーホワイトM38.52415
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
57129890M32003グレーホワイトL432617
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129899M32004グレーホワイトXL442819
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129908M32005グレーホワイトXXL453021
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
57129917M32006ブルーホワイトS37.52213
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129926M32007ブルーホワイトM38.52415
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129935M32008ブルーホワイトL432617
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129951M32009ブルーホワイトXL442819
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129960M32010ブルーホワイトXXL453021
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129969M32011ブラックホワイトS37.52213
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129978M32012ブラックホワイトM38.52415
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129987M32013ブラックホワイトL432617
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57129996M32014ブラックホワイトXL442819
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130005M32015ブラックホワイトXXL453021
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130030M32017ホワイトグレーM38.52415
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130170MXT059SグレーS382214.5
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130179MXT059MグレーM412516.5
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130188MXT059LグレーL42.52618.6
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130197MXT059XLグレーXL452820
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130206MXT059XXLグレーXXL45.53022
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130215MXT060SグレーS382213
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130231MXT060MグレーM39.52516
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130240MXT060LグレーL422618
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130249MXT060XLグレーXL43.52820
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130258MXT060XXLグレーXXL46.53121
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130267MXT016BK-SブラックS372013
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130276MXT016BK-MブラックM38.52314
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130285MXT016BK-LブラックL402516
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130301MXT016BK-XLブラックXL44.52718
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130310MXT016BK-XXLブラックXXL47.53020
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130319MXT016W-SホワイトS372013
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130328MXT016W-MホワイトM38.52314
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130337MXT016W-LホワイトL402516
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130346MXT016W-XLホワイトXL44.52718
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130355MXT016W-XXLホワイトXXL47.53020
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130371MXT-001BK-SブラックS382314
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130380MXT-001BK-MブラックM402516
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130389MXT-001BK-LブラックL412718
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130398MXT-001BK-XLブラックXL453020
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130407MXT-001BK-XXLブラックXXL473121
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130416MXT-001W-SホワイトS382314
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130425MXT-001W-MホワイトM402516
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130441MXT-001W-LホワイトL412718
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130450MXT-001W-XLホワイトXL453020
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130459MXT-001W-XXLホワイトXXL473121
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
57130021M32016ホワイトグレーS37.52213
1,500
取扱い終了
お客様組立品
57130039M32018ホワイトグレーL432617
1,500
取扱い終了
お客様組立品
57130048M32019ホワイトグレーXL442819
1,500
取扱い終了
お客様組立品
57130057M32020ホワイトグレーXXL453021
1,500
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする