サクラクレパス
ボールサインiD04(フック)ピュアブラック
材質(本体)
頭冠・先栓・軸:ABS
クリップ:ステンレス
質量(g)
11
奥行(mm)
11
縦(mm)
145
横(mm)
11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132148
GBR204-P#49
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください