曜日別特売

メディカルシーツ #8012TW 白 80×120cm 滑り止め 1パック 10枚

メディカルシーツ #8012TW 白 80×120cm 滑り止め 1パック 10枚 - イワツキ

80cm幅の滑り止め防水シーツ
80cm幅のため、一般的な検診台や手術台にちょうど良い幅になっています
特殊なラミネート加工により、シーツがズレにくくなっています
120cmごとにミシン目が入っているので、素早くカットできます。

材質レーヨン、ポリエチレン寸法(m)80×120アズワン品番68-5063-58内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57131911004-41823
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする