曜日別特売

ムーミン クリップウォッチ スナフキングリーン

ムーミン クリップウォッチ スナフキングリーン - セントレディスムーミン クリップウォッチ スナフキングリーン - セントレディスムーミン クリップウォッチ スナフキングリーン - セントレディスムーミン クリップウォッチ スナフキングリーン - セントレディス

ショートチェーンタイプのウォッチです。
文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。
指紋が分からないマットシルバータイプのケースに仕上げております。
ガラス面は直接当たらない様に、1mmケースの内側に入るようにいたしました。
文字も見やすくなっております。
以前のタイプよりウォッチ本体を摘み易い仕様になっております。
※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。

直径(Φcm)【文字盤】2.9材質(ケース)アロイ合金、裏蓋:ステンレス、クリップ部分:ステンレス、アロイ合金寸法(cm)Φ3.4×1仕上サンレイ仕上げアズワン品番68-9770-84チェーン長さ(cm)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57131965ST-PMM0004
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする