セントレディス
ムーミンエプロン ネイビー
タオル掛け付き
サイドボタン式
かぶりタイプ
前ポケット×2
※フロントボタンは飾りです。
材質
本体生地:ポリエステル65%・綿35%、プリント生地:ポリエステル100%
サイズ
約M~L(フリー)
バスト(cm)
79~94
裾幅(cm)
65
アズワン品番
68-6651-94
身幅(cm)
54
身丈(cm)
84
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132008
ST-IM0069
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください