曜日別特売

メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入

メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 - 大富士製紙メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 - 大富士製紙メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 - 大富士製紙メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 - 大富士製紙メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 - 大富士製紙メディカルウェッティ 1ケース 100本×12袋入 - 大富士製紙

安心の国内生産品
清潔な個包装で使い勝手良し
保水力と耐熱性のある高機能パールフィルムを使用
おしぼりウォーマーや電子レンジで温めることが出来ます(電子レンジは600wで5~10秒程度)
ノンアルコールのやさしさ
アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます
安全な薬液と超軟水を使用
生産地である愛媛県の軟水から更に塩素を除去した超軟水
レーヨンを70%配合した不織布
真綿の様な柔らかさで優しい肌触り
どんなシーンで使っても破ける心配がない抜群の強度
メッシュ構造なので汚れを綺麗に拭き取るだけでなく、キャッチした汚れを逃がしません
フェイスタオル、手拭き、顔拭き、口拭きなど様々な用途にご使用いただけます

寸法(mm)【原反】280×180アズワン品番68-5557-34素材レーヨン不織布(38gsm)※レーヨン70%配合、パールフィルム(耐熱温度/160℃)内容量1ケース(12袋×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571320966127
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする