曜日別特売

ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック
質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133015LEKD252025L-LS9
41,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする