ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 リチウムグリススプレー3本付

ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 リチウムグリススプレー3本付 - TRUSCO

ブレーキ&パーツクリーナー30本に、リチウムグリススプレー3本がついたお得なセットです。

用途
ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
付属品予備ボタン、ノズルトラスコ品番693-2225セット内容BPS-840×30本、LGS-420×3本材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール透明容量(mL)840タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)672内容量1セット(33本)
注意
※危険物品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※非水溶性
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134887BPS-840-30-LGS
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする