ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml

ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml - TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml - TRUSCO

植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)
遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。

用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350内容量1本
注意

※生産時においてのCO2排出量ではなく、噴射時に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133295BPCZ-480
3,200
2,400
2,640(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする