TRUSCO
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なし
10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.06
入数(枚)
100
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合
内容量
1セット(10箱)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57134939
TGNN06WS10P
696-8723
ホワイト
S
7.8
17.4
¥
11,990
¥
10,277
¥
11,305
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134948
TGNN06WM10P
696-8722
ホワイト
M
8
20.1
¥
11,990
¥
10,277
¥
11,305
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134957
TGNN06WL10P
696-8725
ホワイト
L
8.3
22
¥
11,990
¥
10,277
¥
11,305
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134930
TGNN06BS10P
696-8724
ブルー
S
7.8
17.4
¥
11,990
¥
10,277
¥
11,305
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください