曜日別特売

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし - TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし - TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし - TRUSCOまとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし - TRUSCO

10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1セット(10箱)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134975TGNN08WS10P696-8727ホワイトS7.817.4
13,800
9,936
10,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134991TGNN08BKS10P696-8730ブラックS7.817.4
15,180
10,930
12,023(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57135000TGNN08BKM10P696-8728ブラックM820.1
15,180
10,930
12,023(税込)
翌々日出荷
返品不可
57135009TGNN08BKL10P696-8726ブラックL8.322
15,180
10,930
12,023(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134966TGNN08BS10P696-8729ブルーS7.817.4
15,180
10,930
12,023(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする