曜日別特売

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGワーク 厚さ0.1mm(100枚入×10箱)粉なし

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGワーク 厚さ0.1mm(100枚入×10箱)粉なし - TRUSCO

10箱まとめ買いのお徳用です。
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番698-4465材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1ブルーサイズS入数(枚)1000全長(cm)24中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1セット(10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134921TGNN10BS10P
14,400
12,343
13,577(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする