曜日別特売

電子ホイッスル ロック機能付き

電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO電子ホイッスル ロック機能付き - TRUSCO

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。
3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。
口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。
騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。
布ケース付きで製品を保護できます。
ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。

用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。付属品携帯用ストラップトラスコ品番701-2230材質ABS樹脂幅(mm)117.6高さ(mm)38.5奥行(mm)38電源単4乾電池×3本(別売)内容量1個
注意
※大音量のためご注意ください。
※耳の近くや狭い屋内で使用しないでください。
※使わないときは音量調整ボタンをOFFの位置にして、音が鳴らないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134239TEWH-125
4,000
3,429
3,772(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする